Gerolde scharnier, vorm A smal
Gerold scharnier smal type A
DRSCHRNR-KLEIN-(VORM-A)-ST-(A2)-80X41
Art.-nr. 0688402106
EAN 4056807187709
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Levering zonder bevestigingsschroeven.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Voor kleine deuren, koffers, kleppen, enz.
![]() | |
Montagesoort | Om te schroeven |
Materiaal | RVS A2, 1.4301 |
Lengte (A) | 80 mm |
Breedte (B) | 41 mm |
Roldiameter (R) | 6,8 mm |
Materiaaldikte (M) | 1,5 mm |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |
Schroefdiameter | 3,5 mm |
Aantal boorgaten | 6 st |
Normering | DIN 7954 |