Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

WE gereedschapswagen, XXL

WE gereedschapswagen, XXL
GEREEDSCHAPSWAGEN WE XXL HOUTEN WERKBLAD

Art.-nr. 0962639086

EAN 4056807744438

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
WE gereedschapswagen, XXL

Art.-nr. 0962639086
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
Extreem ruime gereedschapswagen voor professioneel gebruik in de werkplaats. In systeemafmeting 12.8, geschikt voor schuiminlays en lade-inlays, en voor systeemboxen van het systeem.

Drietraps vergrendelingsconcept


  • Centrale vergrendeling met cilinderslot

  • Ontgrendelbaar met één hand; laden zijn afzonderlijk te vergrendelen, om te voorkomen dat laden bij verplaatsing onbedoeld opengaan

  • Ladevergrendeling zorgt voor maximale stabiliteit en voorkomt kantelen. Slechts één lade kan tegelijk worden geopend.
Rastermaten voor ladesysteem
Art.nr.LadeRastermaten
0962 639 086 en 0962 639 0871-6
7-8
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Verkeersrood RAL 3020

Oppervlakte

Poedercoating

Materiaal

Staalplaat

Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat)

1200 x 510 x 1030 mm

Uitvoering laden

6 schuifladen B 1005 x D 463 x H 65 mm, 2 schuifladen B 1005 x D 463 x H 131 mm

Type schuiflade

Met kogellager

Draagvermogen van lade

35 kg

Aantal laden

8 st

Aantal rollen

4 st

Draagvermogen

500 kg

Materiaal werkblad

Houtplaat

Productgewicht (per stuk)

101500,000 g

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verdelerset vlak voor werkplaatswagens met systeemafmetingen 12.8

VERDEELSCHOTTENSET-PRO-WE-12.8

Scheidingselementen voor lage lade voor een overzichtelijke indeling van gereedschappen en kleine onderdelen
x 1 st
Verdelerset hoog voor werkplaatswagens met systeemafmetingen 12.8

LADEVERDELING-WE-12.8-H=120MM

Scheidingselementen voor hoge lade voor een overzichtelijke indeling van gereedschappen en kleine onderdelen
x 1 st
Antislipmat voor gereedschapswagens

RUBBERMAT-GEREEDSCHAPSWAGEN-8.12

Voor de laden van de gereedschapswagens in de respectieve systeemafmetingen
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Zwenkwiel met rem voor WE XXL-gereedschapswagens

ZWENKWIEL-MET-REM-WE-SERIE

x 1 st
Vast wiel voor WE XXL-gereedschapswagens

SP-VAST WIEL-WE-SERIE

x 1 st
Slot voor WE XXL-gereedschapswagens

RESERVESLOT-WE-XXL

x 1 st
Rubber mat voor gereedschapswagens

RUBBER-MAT-WEKBLAD-WE-XXL

x 1 st
Houten werkblad voor gereedschapswagens

WERKBLAD-BEUKENHOUT-20MM-WE-XXL

x 1 st
Laderail voor WE XXL-gereedschapswagens

LADERAILS-VOOR-WE-XXL