Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Gereedschapswagen Basic 8.8

Gereedschapswagen Basic 8.8
GEREEDSCHAPSWGN-BASIC-8.8-6LADEN-RAL9017

Art.-nr. 0962642063
EAN 4056807790077

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Ruime, unieke gereedschapswagen die dankzij zijn afmetingen kan worden uitgerust met alle schuiminlays, lade-inzetstukken en alle systeemkoffers van het ORSY®-systeem.

Tweetraps vergrendelingsconcept


  • Centrale vergrendeling met cilinderslot

  • Ontgrendelbaar met één hand, individuele ladeblokkeringen dat laden vanzelf openen


Comfortabele verplaatsing van de wagen


Stabiele zijhandgreep



Brede reeks accessoires


De gereedschapswagen kan worden aangepast aan de behoeften dankzij verschillende accessoires.



Volledig uittrekbare laden

Rastermaten voor ladesysteem
Art.nr.LadeRastermaten
0962 642 060 t/m 0962 642 0631-3
4-6
0962 642 070 t/m 0962 642 0731-5
6-7
0962 642 080 t/m 0962 642 0831-7
8
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Verkeerszwart RAL 9017

Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat)

880 x 532 x 1022 mm

Uitvoering laden

3 laden, B 674 x D 463 x H 71 mm
3 laden, B 674 x D 463 x H 156 mm

Aantal rollen

4 st

Uitvoering van de wielen

1 zwenkwiel met rem (D: 125 mm)
1 zwenkwiel zonder rem (D: 125 mm)
2 vaste wielen zonder rem (D: 125 mm)

Oppervlakte

Poedercoating

Aantal laden

6 st

Materiaal

Staalplaat

Type schuiflade

Volledig uittrekbaar
Met kogellager

Draagvermogen

300 kg

Draagvermogen van lade

30 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Antislipmat voor gereedschapswagens

RUBBERMAT-GEREEDSCHAPSWAGEN-8.8

Voor laden van gereedschapswagens Basic/Pro 8.4/8.8 en Pro 8.4/WE
x 1 st
Verdelerset vlak Voor gereedschapswagen 8.8

LADEVERDELING-8.8-H=65 MM

Scheidingselementen voor lage lade voor een overzichtelijke indeling van gereedschappen en kleine onderdelen voor gereedschapswagen Basic 8.8/gereedschapswagen WE-systeem
x 1 st
Verdelerset hoog Voor gereedschapswagen 8.8

LADEVERDELING-8.8-H=120 MM

Scheidingselementen voor hoge lade voor een overzichtelijke indeling van gereedschappen en kleine onderdelen voor gereedschapswagen Basic 8.8/gereedschapswagen WE-systeem
x 1 st
Gereedschapsbord Voor het monteren van beugels

GEREEDSCHAPSBORD-8.8-HOOG-800X855MM

Voor de georganiseerde en ruimtebesparende opslag van gereedschappen in gereedschapswagens, Basic/Pro
x 1 st
Gereedschapsborden Voor het monteren van beugels

GEREEDSCHAPSBORD-8.8-LAAG-800X455MM

Voor de georganiseerde en ruimtebesparende opslag van gereedschappen in gereedschapswagens, Basic/Pro 8.4/8.8
x 1 st
Gereedschapsbord Voor het monteren van beugels

GEREEDSCHAPSBORD-8.4-588X681MM

Voor de georganiseerde en ruimtebesparende opslag van gereedschappen in gereedschapswagens, Basic/Pro
x 1 st
Tablet-/laptophouder Voor gereedschapswagens

TABLETHOUDER-BASIC-PRO-MAX.-DIEPTE 250MM

Voor de georganiseerde opslag van tablets en laptops in gereedschapswagens, Basic/Pro
x 1 st
Slagmoersleutelhouder achterzijde Voor gereedschapswagens

MACHINEHOUDER-BASIC-PRO-150X295X100MM

Voor het overzichtelijk opbergen van diverse slagschroevendraaiers en accuschroefmachine op gereedschapswagen Basic/Pro
x 1 st
Klembordhouder Voor gereedschapswagens

WERKPLAATSMAPHOUDER/GEREEDSCHAPSHOUDER

Voor een georganiseerde opslag van klemborden en handgereedschap voor de gereedschapswagens Basic/Pro
x 1 st
Gereedschapshouder achterzijde Voor gereedschapswagens

GEREEDSCHAPHOUDER-BASIC-PRO-300X300X82MM

Gereedschapshouder aan achterzijde voor een overzichtelijke indeling van schroevendraaiers, sleutels en tangen voor de gereedschapswagens, Basic/Pro
x 1 st
Houten paneel voor gereedschapswagens

BEUKENMULTIPLEX-WERKBLD-BASIC-PRO-D=20MM

Voor gereedschapswagen, Basic 8.4/8.8 en Pro 8.4
x 1 st
Werkblad van roestvast staal voor gereedschapswagens

RVS-WERKBLAD-BASIC-PRO-D=2MM

Voor gereedschapswagen, Basic 8.4/8.8 en Pro 8.4
x 1 st
Houten paneel voor gereedschapswagens

AY-WOODENWORKTOP-WRKSHPTRLY-BAS/PRO-8.4

Voor gereedschapswagen, Basic 8.4/8.8 en Pro 8.4
x 1 st
Spuitbushouder aan de zijkant Voor gereedschapswagens

SPUITBUSHOUDER-BASIC-PRO

Voor de georganiseerde opslag van bussen met chemische stoffen voor Basic/Pro werkplaatswagens
x 1 st
Slagmoersleutelhouder zijkant Voor gereedschapswagens

MACHINEHOUDER-BASIC-PRO-230X93X105MM

Aan de zijkant gemonteerde machinehouder voor het op een georganiseerde wijze opbergen van diverse machines op gereedschapswagens, Basic/Pro
x 1 st
Gereedschapshouder zijkant Voor gereedschapswagens

GEREEDSCHAPHOUDER-BASIC-PRO-230X60X115MM

Voor een overzichtelijke indeling van schroevendraaiers, sleutels en tangen voor gereedschapswagens, Basic/Pro
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Zwenkwiel met rem Voor gereedschapswagens

ZWENKWIEL-MET-REM-BASIC-8.8

ORSYBULL
x 1 st
Zwenkwiel zonder rem Voor gereedschapswagens

ZWENKWIEL-ZONDER-REM-BASIC-8.8

ORSYBULL
x 1 st
Vast wiel Voor gereedschapswagens

VAST-WIEL-BASIC-8.8

ORSYBULL
x 1 st
Lade Voor gereedschapswagens

LADERAILS-(PER PAAR)-BASIC-8.8

ORSYBULL
x 1 st
Slot voor gereedschapswagens, Basic 8.4/8.8 en Pro 8.4

RESERVESLOT-BASIC-8.8-8.4

ORSYBULL
x 1 st
Handgreep Voor gereedschapswagens

HANDGREEP-BASIC-8.8

ORSYBULL
x 1 st
Kunststof top Voor gereedschapswagens

KUNSTSTOF-TOP-BASIC-8.8

ORSYBULL
x 1 st
Lade Voor gereedschapswagens

LADE-H=71MM-EXCL.LADERAILS-BASIC-8.8

x 1 st
Grote lade Voor gereedschapswagens

LADE-H=156MM-EXCL.LADERAILS-BASIC-8.8

ORSYBULL