Gereedschapswagen Basic 8.8
Gereedschapswagen Basic 8.8
GEREEDSCHAPSWGN-BASIC-8.8-6LADEN-RAL7047
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Tweetraps vergrendelingsconcept
- Centrale vergrendeling met cilinderslot
- Ontgrendelbaar met één hand, individuele ladeblokkeringen dat laden vanzelf openen
Comfortabele verplaatsing van de wagen
Stabiele zijhandgreep
Brede reeks accessoires
De gereedschapswagen kan worden aangepast aan de behoeften dankzij verschillende accessoires.
Volledig uittrekbare laden
Rastermaten voor ladesysteem | ||
Art.nr. | Lade | Rastermaten |
0962 642 060 t/m 0962 642 063 | 1-3 | |
4-6 | ||
0962 642 070 t/m 0962 642 073 | 1-5 | |
6-7 | ||
0962 642 080 t/m 0962 642 083 | 1-7 | |
8 |
Datasheets(X)
Kleur | TeleGrijs 4 RAL 7047 |
Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat) | 880 x 532 x 1022 mm |
Uitvoering laden | 3 laden, B 674 x D 463 x H 71 mm |
Aantal rollen | 4 st |
Uitvoering van de wielen | 1 zwenkwiel met rem (D: 125 mm) |
Oppervlakte | Poedercoating |
Aantal laden | 6 st |
Materiaal | Staalplaat |
Type schuiflade | Volledig uittrekbaar |
Draagvermogen | 300 kg |
Draagvermogen van lade | 30 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!