Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Gereedschapswagen Basic 8.8

Gereedschapswagen Basic 8.8
GEREEDSCHAPSWAGEN-BASIC8.8-RAL-3020

Art.-nr. 0962642070

EAN 4056807790091

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gereedschapswagen Basic 8.8

Art.-nr. 0962642070
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
Ruime, unieke gereedschapswagen die dankzij zijn afmetingen kan worden uitgerust met alle schuiminlays, lade-inzetstukken en alle systeemkoffers van het ORSY®-systeem.

Tweetraps vergrendelingsconcept


  • Centrale vergrendeling met cilinderslot

  • Ontgrendelbaar met één hand, individuele ladeblokkeringen dat laden vanzelf openen


Comfortabele verplaatsing van de wagen


Stabiele zijhandgreep



Brede reeks accessoires


De gereedschapswagen kan worden aangepast aan de behoeften dankzij verschillende accessoires.



Volledig uittrekbare laden

Rastermaten voor ladesysteem
Art.nr.LadeRastermaten
0962 642 060 t/m 0962 642 0631-3
4-6
0962 642 070 t/m 0962 642 0731-5
6-7
0962 642 080 t/m 0962 642 0831-7
8
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Verkeersrood RAL 3020

Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat)

880 x 532 x 1022 mm

Uitvoering laden

5 laden B 674 x D 463 x H 71 mm, 2 laden B 674 x D 463 x H 156 mm

Aantal rollen

4 st

Uitvoering van de wielen

1 zwenkwiel met rem (D: 125 mm), 1 zwenkwiel zonder rem (D: 125 mm), 2 vaste wielen zonder rem (D: 125 mm)

Oppervlakte

Poedercoating

Aantal laden

7 st

Materiaal

Staalplaat

Type schuiflade

Volledig uittrekbaar, Met kogellager

Draagvermogen

300 kg

Draagvermogen van lade

30 kg

Gewicht

82 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verdelerset vlak voor gereedschapswagens in systeemmaat 8.8

LADEVERDELING-8.8-H=65 MM

Scheidingselementen voor lage lade voor een overzichtelijke indeling van gereedschappen en kleine onderdelen
x 1 st
Verdelerset hoog voor gereedschapswagens in systeemmaat 8.8

LADEVERDELING-8.8-H=120 MM

Scheidingselementen voor hoge lade voor een overzichtelijke indeling van gereedschappen en kleine onderdelen
x 1 st
Antislipmat voor gereedschapswagens

RUBBERMAT-GEREEDSCHAPSWAGEN-8.8

Voor de laden van de gereedschapswagens in de respectieve systeemafmetingen
x 1 st
Gereedschapsbord Voor het monteren van beugels

GEREEDSCHAPSBORD-8.8-HOOG-800X855MM

Voor de georganiseerde en ruimtebesparende opslag van gereedschappen in gereedschapswagens, Basic/Pro
x 1 st
Gereedschapsborden voor het monteren van beugels

GEREEDSCHAPSBORD-8.8-LAAG-800X455MM

Voor de georganiseerde en ruimtebesparende opslag van gereedschappen in gereedschapswagens, Basic/Pro 8.4/8.8
x 1 st
Tablet-/laptophouder voor gereedschapswagens

TABLETHOUDER-BASIC-PRO-MAX.-DIEPTE 250MM

Voor de georganiseerde opslag van tablets en laptops voor Basic/Pro gereedschapswagens
x 1 st
Slagmoersleutelhouder achterzijde voor gereedschapswagens

MACHINEHOUDER-BASIC-PRO-150X295X100MM

Voor georganiseerde opslag van verschillende slagmoersleutels en accu schroevendraaiers voor Basic/Pro/Ultimate-gereedschapswagens
x 1 st
Klembordhouder voor gereedschapswagens

WERKPLAATSMAPHOUDER/GEREEDSCHAPSHOUDER

Voor georganiseerde opslag van klemborden en handgereedschap voor Basic/Pro/Ultimate gereedschapswagens
x 1 st
Gereedschapshouder achterzijde voor gereedschapswagens

GEREEDSCHAPHOUDER-BASIC-PRO-300X300X82MM

Aan de achterzijde gemonteerde gereedschapshouder voor het georganiseerde opslag van schroevendraaiers, sleutels en tangen voor Basic/Pro/Ultimate gereedschapswagens
x 1 st
Houten paneel voor gereedschapswagens

BEUKENMULTIPLEX-WERKBLD-BASIC-PRO-D=20MM

Voor gereedschapswagen, Basic 8.4/8.8 en Pro 8.4
x 1 st
Werkblad van roestvast staal voor gereedschapswagens

RVS-WERKBLAD-BASIC-PRO-D=2MM

Voor gereedschapswagen, Basic 8.4/8.8 en Pro 8.4
x 1 st
Houten paneel voor gereedschapswagens

AY-WOODENWORKTOP-WRKSHPTRLY-BAS/PRO-8.4

Voor gereedschapswagen, Basic 8.4/8.8 en Pro 8.4
x 1 st
Spuitbushouder aan de zijkant voor gereedschapswagens

SPUITBUSHOUDER-BASIC-PRO

Voor georganiseerde opslag van bussen met chemische stoffen voor Basic/Pro/WE gereedschapswagens
x 1 st
Slagmoersleutelhouder zijkant voor gereedschapswagens

MACHINEHOUDER-BASIC-PRO-230X93X105MM

Aan de zijkant gemonteerde slagmoersleutelhouder voor verschillende slagmoersleutels en accu schroevendraaiers voor Basic/Pro/WE gereedschapswagens
x 1 st
Gereedschapshouder zijkant voor gereedschapswagens

GEREEDSCHAPHOUDER-BASIC-PRO-230X60X115MM

Voor georganiseerde opslag van schroevendraaiers, sleutels en tangen voor Basic/Pro/WE gereedschapswagens
x 1 st
PAPIERROLHOUDER VOOR ZIJKANT GEREEDSCHAPSWAGEN

PAPIERROLHOUDER-(V.GRD.WGN-BAS/PRO)

Robuuste papierrolhouder voor Basic 8.4/8.8 en Pro 8.4 gereedschapswagens
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Zwenkwiel met rem voor gereedschapswagens

ZWENKWIEL-MET-REM-BASIC-8.8

x 1 st
Zwenkwiel zonder rem voor gereedschapswagens

ZWENKWIEL-ZONDER-REM-BASIC-8.8

x 1 st
Vast wiel voor gereedschapswagens

VAST-WIEL-BASIC-8.8

x 1 st
Lade voor gereedschapswagens

LADERAILS-(PER PAAR)-BASIC-8.8

x 1 st
Slot voor gereedschapswagens BASIC en PRO

RESERVESLOT-BASIC-8.8-8.4

x 1 st
Handgreep voor gereedschapswagens

HANDGREEP-BASIC-8.8

x 1 st
Kunststof top voor gereedschapswagens

KUNSTSTOF-TOP-BASIC-8.8

x 1 st
Lade voor gereedschapswagens

LADE-H=71MM-EXCL.LADERAILS-BASIC-8.8

x 1 st
Grote lade voor gereedschapswagens

LADE-H=156MM-EXCL.LADERAILS-BASIC-8.8