Gereedschapsset voor het verwijderen van wielnaaf en aandrijfas 75-delig, voor bestelwagens en lichte vrachtwagens
Wielnaaftrekkerset universeel 75-dlg
SYNCHR. GER. SET AANDR. HOMOK. KOP. UNI
Art.-nr. 1952006610
EAN 4056807273594
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Aanzienlijke tijdsbesparing, geen beschadiging van de schroefdraad, wiellager niet beschadigd tijdens het verwijderen van de aandrijfas
- Geoptimaliseerde steek van de gaten voor maximale dekking van de modellen op de markt
- Flens met 2-, 3-, 4-, 5- en 6-gats boutsteek voor grote wielnaven van personenwagens en bestelbussen
- Kan worden gebruikt met Govoni mechadraulics of holle zuigercilinders in geval van extreme krachtvereisten tot max. 17 ton.
Leveringsomvang:
- 1 x trekflens met schroefdraadreduceeradapter 2-3/4 inch x 16 UN tot 1-1/2 inch x 16 UN, werkgebied Ø 110 tot 186 mm
- 1 x draadreduceeradapter 1-1/2 inch x 16 UN tot M22x2,0 voor mechanische as
- 1 x mechanische drukspindel met kogelkop, M22x2,0 x L = 250 mm
- 1 x hoogwaardig spindelvet
- 6 x trekboutset (elk bestaande uit drie afzonderlijke onderdeeltypen) voor wielmoer- en wielboutsystemen (M12 x 1,25/M12 x 1,50/M14 x 1,50/M14 x 2,00/M16 x 1,50/M18 x 1,50)
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set (10) | 75 st |
Materiaal (20) | Gereedschapsstaal |
Productgewicht (per stuk) (30) | 12714,000 g |
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Universeel |