Gereedschapsset voor het verwijderen van wielnaaf en aandrijfas 21-delig
Set voor verwijderen vn wielnaven en aandrijfassen
AANDRIJFAS-DEMONTAGESET-15DELIG
Art.-nr. 1952006900
EAN 4062856214082
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor het naar buiten drukken van vastgelopen en gelijmde aandrijfassen
- Met behulp van de optionele Würth-glijhamer 1952004050, voor het verwijderen van de wielnaaf
- Aanzienlijke tijdsbesparingen - geen beschadiging van de schroefdraad en het wiellager
- Geoptimaliseerde steek van de gaten voor maximale dekking van de modellen op de markt
- Voor 2-, 3-, 4-, 5- en 6-gats boutsteek op naven met tapeinden en wielbouten tot M14
- Met de 16-t mechadraulische spindel kan elke aandrijfas worden verwijderd, zelfs die zeer straks zijn vastgezet
Leveringsomvang
- 1 uitdrijver
- 1 mechadraulische spindel, 16-t
- 1 trekflens, 96–138 mm
- 5 conische ringen
- 6 afstandsbussen
- 1 hoogwaardig spindelvet
Datasheets(X)
Onder andere VAG, Mazda, Ford, BMW, Renault enz.
Aantal stuks in assortiment of set (10) | 21 st |
Productgewicht (per stuk) (40) | 8424,000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!