Gereedschapsset voor gloeibougies voor Opel/Vauxhall M8x1-M9x1-M10x1 en M10x1.25 Opel/Vauxhall 52 stuks
Gereedschapsset gloeibougies Opel 4-dlg
GEREEDSCHAPSET GLOEIBOUGIES OPEL 4DLG
Art.-nr. 1952003690
EAN 4058794955781
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor het verwijderen van afgebroken gloeibougies en het schoonmaken van de complete gloeibougieschacht
- Als alternatief voor de complete set kunnen alle setcomponenten ook worden gekozen in de vorm van 3 modules. Alle componenten van de set, inclusief slijtdelen, kunnen afzonderlijk worden geleverd.
De complete set bevat de volgende 3 modules:
- 27-delig: Gloeibougies verwijderen als de aandrijfzeskant is afgebroken. De schroefdraad van de gloeibougie blijft in de cilinderkop zitten.
- 16-delig: Het verwijderen van de punt van de gloeibougie als deze is afgebroken. Geen schade aan de gloeibougiebevestiging in de cilinderkop.
- 5-delig: De complete gloeibougieschacht in de cilinderkop reinigen. Juiste voorbereiding voordat u de gloeibougie monteert.
| Toepassingenlijst | ||
| Motor | Schroefdraad | Afdichtingskegel |
| 1.3CDTi | M8x1.0 | 93° |
| 1.6CDTi/2.0CDTi | M9x1.0 | 93° |
| 1.9TTiD (Saab) | M9x1.0 | 93° |
| 1.9 CDTI | M10x1.0 | 63° |
| 2.2 DTI | M10x1.0 | 63° |
| 1.7/3.0 CDTi | M10x1.25 | 119° |
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 52 |
Productgewicht (per stuk) | 6480,000 g |