Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Gereedschapsset voor asafdichting, 6-delig voor Ford Power Shift

Set asafdichtingsgereedschap 6-delig
OLIEAFDICHTING GER.SET FORD-P.SHIFT-6DLG

Art.-nr. 1952003835

EAN 4062856842452

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gereedschapsset voor asafdichting, 6-delig voor Ford Power Shift

Art.-nr. 1952003835
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
Voor de professionele demontage en montage van asafdichtingen op Ford-transmissies met dubbele koppeling
  • Omvat gereedschappen voor de interne en externe afdichtringen van de ingaande as en een montagehulpmiddel voor de afdichtringen van de aandrijfas


Leveringsomvang:


  • 1 x montagehulp voor afdichtringen aandrijfas, te gebruiken als 307-671

  • 1 x montagegereedschap voor de externe afdichtring van de ingaande as, 2 stuks, te gebruiken als 307-672/1.2

  • 1 x demontagegereedschap voor interne afdichtring van ingaande as, te gebruiken als 307-673

  • 1 x montagegereedschap voor interne afdichtring van ingaande as, 2 stuks, te gebruiken als 307-674/1.2
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • B-Max (vanaf 2012)

  • EcoSport (vanaf 2012)

  • Fiesta (vanaf 2008, vanaf 2012)

  • Focus (vanaf 2010, vanaf 2014)

  • Transit/Tourneo Connect (vanaf 2013)

Aantal stuks

6 st

Productgewicht (per stuk)

1600,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie