Gereedschapsset timingregeling 10-dlg, voor MB en Renault 1.3L benzinemotoren
Set timinggereedschap MB/Renault 1.3 benzine 10dlg
TIMINGGER SET MB-RENAULT-1,3L-BENZINE
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Inclusief gereedschap voor het vasthouden en blokkeren van het vliegwiel, voor montage in plaats van de startmotor
Leveringsomvang:
- 1x blokkeergereedschap voor inlaatnokkenas MOT2203/MB 282 589 00 23 01
- 1x blokkeergereedschap voor uitlaatnokkenas MOT2203/MB 282 589 00 23 02
- 1x vliegwielblokkering MOT2188/MB 282 589 00 23 03
- 1x uitlijngereedschap voor krukas MB282 589 00 23 00
Datasheets(X)
- Modellen
Renault: Arkana (vanaf 2019), Captur (vanaf 2018), Clio V (vanaf 2019), Kadjar (vanaf 2018), Megane IV (vanaf 2017), Scenic/Grand Scenic (vanaf 2018), Talisman (vanaf 2018)
Dacia: Dokker (vanaf 2019), Duster (vanaf 2018), Lodgy (vanaf 2019)
MB: A-klasse W177 A200 (vanaf 2019), B-klasse W247 B180, B200 (vanaf 2019), CLA (vanaf 2019), GLA (vanaf 2019), GLB (vanaf 2019)
Nissan: Qashqai (J11) (vanaf 2014), X-Train (T32) (vanaf 2014)
- Motorcodes:
Renault/Dacia: H5H, H5H 450, H5H 470, H5H 480
MB: 282,914, M282
Nissan: HR13DDT
- Te gebruiken als:
MB 282 589 00 23 00 (282 589 00 23 01/282 589 00 23 02/282 589 00 23 03)
Renault/Dacia MOT2203/MOT2188
Aantal stuks | 10 st |
Productgewicht (per stuk) | 600.000 g |