Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Gereedschapsset spreiden klemboring 5-delig

AS KLEMBORING SPREIDGEREEDSCHAPSET 5DLG

Art.-nr. 1952003315

EAN 4065233123649

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gereedschapsset spreiden klemboring 5-delig

Art.-nr. 1952003315

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Ideaal voor het spreiden van Gereedschapsset spreiden klemboring universeel 15-delig en in de handel verkrijgbare sets
  • Geschikt voor bijzonder brede en diepe werkopeningen

  • Nieuwe maat van bevestigingsbout, die de eerder ontbrekende tussenmaat 9 x 11 mm dekt en zorgt voor een stevige bevestiging


Leveringsomvang:


  • 1 van elk van spreidwiggen 11 mm, 13 mm en 16 mm

  • 2 bevestigingsbouten diam. 9 x 11 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor klemboringen op ashuizen, kruiskoppelingen, stuursystemen enz., bijvoorbeeld op Peugeot, Ford, VAG enz.

Aantal stuks in assortiment of set (10)

5 st

Materiaal (20)

0 - Niet van toepassing

Productgewicht (per stuk) (40)

171,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie