Gereedschapsset spreiden klemboring 20 st
Spreidgereedschap klemboring 20-dlg
AS KLEM SPREIDSET 20DELIG
Art.-nr. 1952003275
EAN 4062856073740
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Maakt demontage en montage van schokdempers, steunverbindingen, kogelgewrichten, asuiteinden enz. mogelijk
- Met puntige en stompe spreidinzetstukken voor werkopeningen van verschillende breedten en diepten
- 3 wigvormen en een paar bevestigingsbouten voor bijzonder brede en diepe werkopeningen (bijv. Peugeot, VW, enz.)
- Voorkomt schade (moeheid/breuk) aan onderdelen (bijv. gegoten metaal of aluminium)
- Geen hamerslag meer nodig
- Optimale bevestiging aan het onderdeel, zonder slippen, met behulp van geleidebouten
- Inclusief standaard en dubbele brug voor VAG multilink as ("vierlenker")
Leveringsomvang
- 1 standaard dwarsstang voor één spreidwig
- 1 dubbele dwarsstang voor twee spreidwiggen
- 2 armen voor dwarsstang
- 2 drukspindels met steun voor spreidwig
- 2 bevestigingsbouten, M8 x 10, M10 x 12, M9 x 11 elk
- 2 spreidwiggen, 5 mm zwart, 8 mm zilver, alle vernikkeld
- 1 spreidwig, 11 mm, 13 mm, 18 mm, alle vernikkeld
- 1 inbussleutel, 3 mm
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set (10) | 20 st |
Materiaal (20) | Gehard staal |
Productgewicht (per stuk) (40) | 2620,000 g |