Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Gereedschapsset parkeersensor, Ford 23-delig

Gereedschapsset parkeersensor Ford, 23-dlg
PARKSENSOR GEREEDSCHAP SET FORD-23DLG

Art.-nr. 1952004560

EAN 4061975527240

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gereedschapsset parkeersensor, Ford 23-delig

Art.-nr. 1952004560
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
Voor het professioneel achteraf aanbrengen van parkeersensoren of voor het aanbrengen ervan in nieuwe bumpers die na een ongeval moeten worden vervangen

Professionele montage achteraf en installatie


  • De originele bumpers worden momenteel geleverd zonder montagegaten voor parkeersensoren

  • Montage met conventionele gereedschappen (boren, vijlen, enz.) kost veel tijd en leidt tot lichte storingen, omdat de juiste positie van de sensor niet kan worden gehandhaafd; bovendien wordt het werk bemoeilijkt door de speciale vorm van de meeste Ford-sensoren

  • Om storingen te vermijden moeten de sensoren in de bumper worden gemonteerd onder strikte naleving van de specificaties van de fabrikant. Een dienovereenkomstige positiemarkering van de fabrikant bevindt zich aan de binnenkant van de bumper.

  • De hoogwaardige gatenponsen zorgen voor nauwkeurige en snelle resultaten en produceren schone en braamvrije randen, waardoor de perfecte werking en het oorspronkelijke uiterlijk na reparatie gegarandeerd zijn


Leveringsomvang


  • 1x gatenpons, 2-delig, Ford Fiesta, Focus, S-Max, Mondeo nr. 01 (zoals OE 501-130)

  • 1x gatenpons, 2-delig, Ford Fiesta, Focus, C-Max, Kuga nr. 02 (zoals OE 501-135)

  • 1x gatenpons, 2-delig, Ford Fiesta nr. 04 (zoals OE 501-140)

  • 1x gatenpons, 2-delig, Ford Fiesta nr. 05 (zoals OE 501-141)

  • 1x gatenpons, 2-delig, Ford B-Max, Kuga nr. 08 (zoals OE 501-160)

  • 1x gatenpons, 2-delig, Ford Mondeo nr. 09 (zoals OE 501-171)

  • 1x gatenpons, 2-delig, Ford C-Max nr. 10 (zoals OE 501-177)

  • 1x gatenpons, 2-delig, Ford Focus, C-Max nr. 11 (zoals OE 501-179)

  • 1x gatenpons, 2-delig, Ford Focus, C-Max nr. 12 (zoals OE 501-180)

  • 1x gatenpons, 2-delig, Ford Focus Nr. 15 (zoals OE 501-405)

  • 1x gatenponsaandrijving, 3/8 inch, met kogellager

  • 1x boorbit, diameter 18 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • PDC-installatie rechtstreeks op bumpers

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Ford

Aantal stuks

32 st

Productgewicht (per stuk)

6300,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie