Gereedschapsset centreerlager
Gereedschapsset centreerlager
KOPPELING GER.SET PILOTLAGER
Art.-nr. 1952003855
EAN 4062856575497
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Maakt het mogelijk beschadigde en/of vastzittende centreerlagers te verwijderen in krappe ruimtes waar het gebruik van een slagtrekker moeilijk of onmogelijk is
- De uittrekelementen spreiden zich uit om het te verwijderen onderdeel van achter eruit te duwen
Leveringsomvang:
- 1 basiseenheid/steunhuls, lengte: 175 mm
- 1 spanspindel met moer + onderlegring, lengte: 10 mm
- 1 aansluitadapter (spindeluitzetter)
- 1 uitzetter voor binnenlager ∅ 12-17 mm
- 1 uitzetter voor binnenlager ∅ 19-22 mm
Datasheets(X)
Voor Ford Transit Mk6/Ranger 2.2/2.4/3.2 (vanaf 04/2006), Mercedes Benz personenwagens en bestelwagens (tot 01/2012), VW, bijv. Crafter - 2E, 2F vanaf 2006 / Touareg 7LA, 7L6, 7L7 (tot 05/2013), OEM-vergelijkingsnummers (naaldlagers), Ford-1096277 / OE-YC1R-7600-AA, Mercedes-Benz OE-018 981 25 10 / OE-A 018 981 25 10, VW OE-076 105 313
Aantal stuks | 7 st |
Productgewicht (per stuk) | 1567,000 g |
ADAPTER-1
ADAPTER-2
ADAPTER-3
SCREW-W(NUT-AND-WASHER)
MAIN-BODY