Gerecyclede PE-bandenzak
Bandenzak
BANDENZAK-100ST-120X70X50CM
Art.-nr. 0899500340
EAN 4099618305375
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Gemaakt van 98 % PCR (gerecycled verpakkingsafval)
- Elke bandenzak is voorzien van het Blue Angel-keurmerk, een bekend eco-label
- Het voldoet aan de strenge criteria en minimaliseert de milieueffecten
Robuuste en doorschijnende beschermfolie
- De rollen zijn gemaakt van een bestendige en rekbare beschermfolie
- Het is ook transparant, zodat de binnenkant zichtbaar blijft
- Tegelijkertijd is het ondoorzichtig genoeg om alle details te verdoezelen
Praktische kartonnen kern
- Met een kartonnen kerndiameter van 50 mm is de verwerking eenvoudig en efficiënt
Datasheets(X)
Lengte | 1200 mm |
Breedte | 700 mm |
Rolbreedte | 720 mm |
Aantal breuken | 100 st |
Materiaaldikte | 35 µm |
Geschikt voor bandenmaat max. | 22 |
Kleur | glashelder/melkachtig (uitgehard) |
Productgewicht (per stuk) | 9,370 kg |