Geplastificeerde montageband
Montageband, met heat seal
MNTGEBAND-PERF-GELAST-GD8,5MM-B27MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor ophangingen (bijv. buizen, ventilatiekanalen)
- Voor het bevestigen van elektriciteits/sanitairbuizen, kabels en leidingen op onafgewerkt beton
Denk eraan dat de band scheurt bij de breuklastwaarde. Lokaal moet rekening worden gehouden met trillingen en thermische belastingen evenals de vereiste veiligheidsfactor.
Datasheets(X)
Breedte | 27 mm |
Materiaaldikte | 2,6 mm |
Gatdiameter | 8,5 mm |
Gatafstand | 15 mm |
Max. temperatuurbestendigheid | 80 °C |
Maximale laadkracht | 2500 N |
Materiaal | 1,0226 |
Hallogeenvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!