Geperforeerde montageband met randperforatie
Montageband met randperforatie
MNTGEBAND-PERF-EXTR-RNDGTN-GD8,5MM-B25MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Denk eraan dat de band scheurt wanneer de breuklastwaarde wordt bereikt. Lokaal moet rekening worden gehouden met trillingen en thermische belastingen evenals met de vereiste veiligheidsfactor.
Datasheets(X)
- Ophangingen (bijv. buizen, ventilatiekanalen)
- Bevestiging van elektriciteits/sanitairbuizen, kabels en leidingen op onafgewerkt beton
Breedte | 25 mm |
Materiaaldikte | 0,7 mm |
Gatdiameter | 8,5 mm |
Gatafstand | 15 mm |
Diameter randperforatie | 4 mm |
Gatafstand gaten in rand | 15 mm |
Maximale laadkracht | 2800 N |
Materiaal | 1,0226 |
Lengte | 25 m |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!