Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Bevestigingsband met kunststofcoating, niet thermisch geseald

Bevestigingsband, niet thermisch geseald
KUNSTSTOF MANTEL NIET GELAST 14MM

Art.-nr. 09720014

EAN 4024835251242

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bevestigingsband met kunststofcoating, niet thermisch geseald

Art.-nr. 09720014

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 m

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

Denk eraan dat de band scheurt wanneer de breuklastwaarde wordt bereikt. Lokaal moet rekening worden gehouden met trillingen en thermische belastingen evenals met de vereiste veiligheidsfactor.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor geluiddemping conform DIN 52218.


Voor hangende leidingen, ventilatiekanalen, enz.


Voor het bevestigen van lege leidingen en kabelkanalen (bijv. onder een dekvloer).

Breedte

14 mm

Materiaaldikte

3 mm

Gatdiameter

5,3 mm

Gatafstand

10 mm

Max. temperatuurbestendigheid

80 °C

Maximale laadkracht

1300 N

Materiaal

PE - Polyethyleen

Hallogeenvrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Lengte

10 m

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Ideaalschaar

IDEAALSCHAAR-RECHTS-L260MM

Hefboomblikschaar voor ononderbroken knippen en figuren
Ideaalschaar

IDEAALSCHAAR-LINKS-L260MM

Hefboomblikschaar voor ononderbroken knippen en figuren
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Stelpen met grote kraag

HANDSLAGBOUT-ZONDER DRAAD 10-4X18MM

Met grote kraag
x 100 st
Inslaggereedschap voor inslagnagel

MONTAGEDREVEL VOOR INSLAGPINNEN