Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Geponste tape RVS

Geperforeerde montageband, RVS, golfvorm
MONTBAND-A2-25000X20X1-854855

Art.-nr. 9501000444
EAN 8714318055684
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met golfvorm

Flexibel ankersysteem met meerdere toepassingen



Maximale prestaties


Continue rol zorgt voor een uitstekend tapegebruik.



Eenvoudig te hanteren en op te bergen


Distributiebox voor beter gebruik en betere opslag.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Hangende leidingen, goten en rails. Bevestigen en verbinden van PVC-leidingen, metalen leidingen (met of zonder coating).

Materiaal

RVS A2

Breedte

20 mm

Materiaaldikte

1 mm

Lengte

25000 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie