Geleidestang voor montage van schuifdeur SB 20 E
Schuifdeurbeslag, SB 20 E geleidegrendel
SB 20E GELEIDER BOVEN NYLON BRUIN
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zichtbaar voor binnendeuren, kastzijden en bodem van kast
- Draagvermogen: 20 kg
- Loopt licht en stil
- Onderste geleidewiel gemaakt van nylon. Verstelhoogte ±3 mm met behulp van excenter en geleidenokken
- Boorgatdiameter voor geleide-elementen: 35 mm
- Gemakkelijk te monteren met standaard gereedschappen
Bovenste geleider gemaakt van nylon met veerbelaste pen. Penoverlapping van 5 of 8 mm
- Deuren kunnen snel worden verwijderd/opgehangen
- Tolerantiecompensatie voor hoogteverstelling
Deuren klemmen aan de kast
- Deuren worden zonder gereedschappen in elkaar gezet
- Deuren kunnen snel worden opgehangen
Eén rail voor bovenste en onderste legborden
- Uniforme freesmaten
- Flexibele plaatsing van legborden
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Bruin |
Geschikt voor maximaal deurgewicht | 20 kg |
Geschikt voor minimale deurdikte | 16 mm |
Freesdiameter | 35 mm |
Vereist aantal bij 2 elementen | 4 st |
Vereist aantal bij 3 elementen | 6 st |