Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Geleiderol voor montage van schuifdeur SB 20 E

Schuifdeurbeslag, SB 20 E geleiderol
SB 20E GELEIDER ONDER NYLON WIT

Art.-nr. 0684562100
EAN 4024835796644

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Voor inliggende deuren

  • Zichtbare zijkanten en bodem van kast

  • Draagvermogen: 20 kg

  • Loopt licht en stil

  • Onderste geleidewiel gemaakt van nylon. Verstelhoogte ±3 mm met behulp van excenter en geleidenokken

  • Boorgatdiameter voor geleide-elementen: 35 mm

  • Gemakkelijk te monteren met standaard gereedschappen


Bovenste geleider gemaakt van nylon met veerbelaste pen. Penoverlapping van 5 of 8 mm


  • Deuren kunnen snel worden verwijderd/opgehangen

  • Tolerantiecompensatie voor hoogteverstelling


Deuren klemmen aan de kast


  • Deuren worden zonder gereedschappen in elkaar gezet

  • Deuren kunnen snel worden opgehangen


Eén rail voor bovenste en onderste legborden


  • Uniforme freesmaten

  • Flexibele plaatsing van legborden

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Kunststof

Kleur

Wit

Geschikt voor maximaal deurgewicht

20 kg

Geschikt voor minimale deurdikte

16 mm

Hoogteaanpassing

+/- 3 mm

Freesdiameter

35 mm

Vereist aantal bij 2 elementen

4 st

Vereist aantal bij 3 elementen

6 st

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Geleidestang voor montage van schuifdeur SB 20 E

SB 20E GELEIDER BOVEN NYLON WIT

SB 20 E geleiderail voor montage van schuifdeuren

SB 20E SCHUIFRAIL PVC 3 MTR WIT

Eén rail voor bovenste en onderste legborden
x 10 st
SB 20 E geleiderail voor montage van schuifdeuren

SB 20E SCHUIFRAIL PVC 3 MTR BRUIN

Eén rail voor bovenste en onderste legborden
x 10 st
SB 20 E geleiderail voor montage van schuifdeuren

SB 20E SCHUIFRAIL PVC 3 MTR ZWART

Eén rail voor bovenste en onderste legborden
x 10 st
SB 20 E geleiderail voor montage van schuifdeuren

TOEBEHOREN SCHUIFDEURBESLAG PVC 3M

Eén rail voor bovenste en onderste legborden
x 10 st