Geleider voor apothekerskast VS TAL Gate en VS TAL Gate Pro
GELEIDER-HOGEKASTINR-VSA/DUSA-ANTHR
Art.-nr. 0684904024
EAN 4061975289261
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Geschikt voor min. kastbreedte | 500 mm |
Geschikt voor maximale kastbreedte | 600 mm |
Geschikt voor min./max. inwendige kasthoogte | 1200-2140 mm |
Inbouwdiepte | 480 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Poedercoating |
Draagvermogen uittrekbaar element | 75 kg |
Kleur | Antraciet |
Soft close-functie | Ja |