Kabelbinder KBL 1 gemaakt van polyamide met kunststof tong, gekleurd
Kabelbinder KBL1 PA kunststof vergrendel gekleurd
KABELBINDER-ROOD-3,5X200MM
Art.-nr. 0502410
EAN 4046777333978
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoge industriële kwaliteit voor een lange, betrouwbare levensduur voor gebruik binnenshuis
- De gekleurde kabelbinders zijn een ideale labelmethode voor het eenvoudig ordenen en identificeren van verschillende kabels of draden
- Gemaakt van hoogwaardig PA 6.6 (polyamide 6.6), bekend om zijn hoge sterkte en duurzaamheid
- Inwendige vertanding op de strip voor een stevige grip op de gebundelde kabels
- Vrij van siliconen en halogenen
- Kan met de hand worden aangebracht, er is geen extra montagegereedschap nodig
Datasheets(X)
De KBL 1 kabelbinders zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en zijn ideaal voor snel organiseren en identificeren van kabels, slangen, buizen en andere objecten die tijdelijk gemarkeerd moeten worden, zowel binnen als buiten.
Materiaal | PA 6,6 - polyamide |
Kleur | Rood |
Breedte | 3,5 mm |
Lengte | 200 mm |
Min./max. bundeldiameter | 3-55 mm |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -15 tot 85 °C |
Siliconenvrij | Ja |
Hallogeenvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!