Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kabelbinder KBL 1 gemaakt van polyamide met kunststof tong, gekleurd

Kabelbinder KBL1 PA kunststof vergrendel gekleurd
KABELBINDER-GEEL-3,5X200MM

Art.-nr. 0502430

EAN 4046777334005

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kabelbinder KBL 1 gemaakt van polyamide met kunststof tong, gekleurd

Art.-nr. 0502430

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Betrouwbare gekleurde kabelbinders voor eenvoudige identificatie en snelle organisatie van binnenkabels en meer
  • Hoge industriële kwaliteit voor een lange, betrouwbare levensduur voor gebruik binnenshuis

  • De gekleurde kabelbinders zijn een ideale labelmethode voor het eenvoudig ordenen en identificeren van verschillende kabels of draden

  • Gemaakt van hoogwaardig PA 6.6 (polyamide 6.6), bekend om zijn hoge sterkte en duurzaamheid

  • Inwendige vertanding op de strip voor een stevige grip op de gebundelde kabels

  • Vrij van siliconen en halogenen

  • Kan met de hand worden aangebracht, er is geen extra montagegereedschap nodig
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De KBL 1 kabelbinders zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en zijn ideaal voor snel organiseren en identificeren van kabels, slangen, buizen en andere objecten die tijdelijk gemarkeerd moeten worden, zowel binnen als buiten.

Materiaal

PA 6,6 - polyamide

Kleur

Geel

Breedte

3,5 mm

Lengte

200 mm

Min./max. bundeldiameter

3-55 mm

Min./max. temperatuurbestendigheid

-15 tot 85 °C

Siliconenvrij

Ja

Hallogeenvrij

Ja

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kabelbinderspanner LIGHT voor kunststof kabelbinders

SPANTANG-KABELBINDER-TYPE1-L160MM

Voor het aantrekken en snijden van kunststof kabelbinders