Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Geïsoleerde vorktongkabelschoen, geflenst

Geïsoleerde vorktong kabelschoen, geflenst
VORKTONG M.KLAUW GEIS-(1,5-2,5)-M5

Art.-nr. 05587532
EAN 4045989229598

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geïsoleerde vorktongkabelschoen, geflenst

Art.-nr. 05587532

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

PVC-geïsoleerd, Easy Entry, koperen mof, voldoet aan RoHS
  • "Easy Entry"-invoer

  • Eenvoudige, snelle en veilige invoer van de draad

  • Max. spanning: 600 V

  • Oppervlak: elektro-vertind

  • Isolatie: PVC
Opmerking

De monteur moet de aangebrachte kabel controleren (zo nodig proberen deze eruit te trekken).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor fijne en zeer fijne koperen geleiders.

Kleur

Blauw

Min./max. draaddoorsnede

1,5-2,5 mm²

Materiaal

Koper

Gatdiameter

5,3 mm

Productgewicht (per stuk)

1,350 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie