Geïsoleerde flexibele buis
Flexibele isolatiebuis
ISOLATIEBUIS-FLEX-ZWART-NW13
Art.-nr. 077199013
EAN 4011231772440
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Bestand tegen alcohol, vetten, minerale oliën, diesel en benzine
Datasheets(X)
Bijv. motorruimte, carrosserie, voertuiginterieur, machine-/apparaatbouw, schakelkasten, bescherming van voertuigbedrading tegen hitte, vocht, chemicaliën en uv-straling
![]() | |
Kleur | Zwart |
Nominale breedte | 13 mm |
Buitendiameter | 15,8 mm |
Binnendiameter | 12,7 mm |
Ontvlambaar | Zelfdovend volgens UL94 |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -40 tot 120 °C |
Materiaal | PA 6 - polyamide |
Hallogeenvrij | Ja |
UV-bestendig | Ja |