Geheel stalen schroefklem met houten handgreep
Stalen lijmtang met houten handgreep
STALEN-LIJMTANG-G-40Z-400X120MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Duurzame klassieker
- Zelfs onder hoge belasting blijft de schroefklem dimensionaal stabiel en torsiebestendig dankzij de schuivende en vaste beugels die elk uit één stuk zijn vervaardigd, die bovendien verhit, getemperd en verzinkt zijn
- De koudgeharde, zwart geoxideerde trapeziumdraad loopt zeer soepel en is uiterst slijtvast en duurzaam
- Optimale lastoverdracht dankzij de handzame, ergonomisch gevormde en braamvrije geklonken houten handgreep
- Extreem duurzaam dankzij de hoogwaardige materialen en het strakke ontwerp
Voor vele toepassingen geschikt
- Verkrijgbaar met verschillende klemmogelijkheden en -breedtes, dus geschikt voor een breed scala aan toepassingen
- Optimale afstelling van het materiaal dankzij de beweegbare drukplaat, die is gegalvaniseerd voor corrosiebescherming
Datasheets(X)
![]() | |
Max. klembreedte | 400 mm |
Uitlading (L1) | 120 mm |
Profielbreedte (B) | 25 mm |
Profieldikte (L2) | 12 mm |