Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Gegroefde veerring, vorm M RVS A4, blank

A4 roestvast staal, type M
BORGSCHOTELVEER-A4-M-D14,4

Art.-nr. 040414
EAN 4024835256346

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Type M (medium): tot en met schroefverbindingen van sterkteklasse 8.8 met normaal kopcontact

  • Beschermingstype: Schroefborging

  • A4 roestvast staal materiaalnummer 1.4401

  • Krachtsluiting door veerkracht

  • Vormopsluiting door specifiek reliëf van het oppervlak

  • Beschermt het tegenliggende vlak tegen beschadigingen (ring draait niet mee tijdens het monteren)

  • Geringe spreiding van het aanhaalmoment
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Machine- en systeembouw, aandrijftechniek, transporttechniek, bedrijfsauto's, bouwmachines, constructie van voertuigen, landbouwtechniek, voedingsindustrie, enz.

Geschikt voor draad

M14

Binnendiameter (d1)

14,4 mm

Buitendiameter (d2)

30,25 mm

Hoogte (h1)

3,3 mm

Dikte (s1)

2,4 mm

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm

M

Werkingsprincipe van de borging

Kartelring

Borgfunctie

Schroefborging

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie