Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Gegroefde veerring, vorm B Verenstaal gehard 420-510 HV10, zinklamelcoating

Staal zinklamel zilver vorm B
BORGSCHOTELVEER-B-(FLZN480H)-D12,4

Art.-nr. 0401000012
EAN 4045727253984

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Vorm B (breed): tot en met schroefverbindingen van sterkteklasse 8.8, speciaal ontworpen voor verbindingen met lange gaten

  • Beschermingstype: Schroefborging

  • Krachtsluiting door veerkracht

  • Vormopsluiting door specifiek reliëf van het oppervlak

  • Beschermt het tegenliggende vlak tegen beschadigingen (ring draait niet mee tijdens het monteren)

  • Geringe spreiding van het aanhaalmoment
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Machine- en systeembouw, aandrijftechniek, transporttechniek, bedrijfsauto's, bouwmachines, constructie van voertuigen, landbouwtechniek, voedingsindustrie, enz.

Geschikt voor draad

M12

Binnendiameter (d1)

12,4 mm

Buitendiameter (d2)

32,3 mm

Hoogte (h1)

3,05 mm

Dikte (s1)

2,8 mm

Materiaal

Verenstaal

Min./max. hardheid volgens Vickers, min./max. HV

420-510 HV

Oppervlakte

Zinc flake

Voldoet aan RoHS

Ja

Corrosiebeschermingsperiode

720 h

Vorm

B

Werkingsprincipe van de borging

Kartelring

Borgfunctie

Schroefborging

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie