Gebogen radiatorkwast DW Voor dispersie- en wandverven
Platte kwast DW gekromd
PLATTEKWAST-DW-PA-GEBOGEN-BR15
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zwelt niet op in water
- Door het gebruik van speciaal ontwikkelde synthetische kwastharen zwelt de kwast niet op in water
Vloeistofdichte en niet-kleurende ring
- De volledig gelijmde kunststof ring van hoogwaardig polyamide voorkomt het binnendringen van vloeistoffen
- De metaalvrije ring kan niet corroderen en gaat dus met de juiste zorg langer mee
Comfortabel te gebruiken
- De onbewerkte, fijngenerfde beuken steel voelt comfortabel aan
Bijzonder slijtvaste borstel
- Doordat de steel buigt en niet de ring blijft slijtage beperkt
Datasheets(X)
Geschikt voor licht schilder- en herstelwerk met dispersieverven of andere muurverven, vooral voor raam- en deursponningen en op moeilijk bereikbare plaatsen
Materiaal borstels | Synthetisch |
Kleur borstelharen | Zwart |
Materiaal lange handgreep | Hout |
Materiaal huls | Polyamide |
Borstelhaarlengte | 34 mm |
Breedte | 15 mm |
Dikte | 11 mm |
Geschikt voor verfmiddel | Dispersieverf |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!