Gatzaag, HSS bimetaal Longlife & Speed HSCo8
Gatzaag HSCo8 Longlife en Speed
GATZAAG-HSCO8-LS-MET-D76MM
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Extreem snel zaagproces met minimale inspanning
Nieuw ontwikkelde tandvorm
Hoge rondloop- en slagnauwkeurigheid
Stabiele basisplaat met meer schroefdraden
Uiterst geluidsarm en lage trillingen tot op een snijdiepte van 38 mm
Combi vario-vertanding gemaakt van M42 bimetaal (8% kobalt)
- Neem altijd de voorgeschreven snelheid in acht. Overmatige toerentallen maken de tanden stomp en de gatzaag onbruikbaar.
- Voor regelmatig gebruik op staal en roestvast staal bevelen wij onze, met HW uitgeruste gatzagen aan.
- Niet geschikt voor dun plaatmateriaal.
Datasheets(X)
Geschikt voor staal, roestvast staal, gietstaal, koper, brons, aluminium en hout, beperkt geschikt voor kunststof.
Begin te boren met een lage boorkracht. Boor verder met beperkte, gelijkmatige druk, voorkom heen en weer gaande bewegingen tijdens het boren, volg altijd de snelheidstabel en gebruik koelmiddel. Ventileer de gatzaag bij gebruik op hout en houtvervangingsmaterialen.
Diameter (Ø) | 76 mm |
Zaagdiepte | 38 mm |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Geschikt voor kolomboor (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorgatkwaliteit (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Aanbevolen toerental bij zacht staal | 115 t/min |
Aanbevolen toerental bij gereedschapsstaal en RVS | 55 t/min |
Aanbevolen toerental bij gietijzer | 75 t/min |
Aanbevolen toerental bij messing | 150 t/min |
Aanbevolen toerental bij aluminium | 170 t/min |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!