Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Gatzaag, HSS bimetaal Longlife & Speed HSCo8

Gatzaag HSCo8 Longlife en Speed
GATZAAG-HSCO8-LS-MET-D68MM
ZEBRA

Art.-nr. 0632900068
EAN 4050641553058

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Staal/roestvast staal. Extreem snelle boorsnelheid en lange standtijd, zelfs in materialen van massief roestvast staal

Extreem snel zaagproces met minimale inspanning


Nieuw ontwikkelde tandvorm



Hoge rondloop- en slagnauwkeurigheid


Stabiele basisplaat met meer schroefdraden



Uiterst geluidsarm en lage trillingen tot op een snijdiepte van 38 mm


Combi vario-vertanding gemaakt van M42 bimetaal (8% kobalt)

Opmerking
  • Neem altijd de voorgeschreven snelheid in acht. Overmatige toerentallen maken de tanden stomp en de gatzaag onbruikbaar.

  • Voor regelmatig gebruik op staal en roestvast staal bevelen wij onze, met HW uitgeruste gatzagen aan.

  • Niet geschikt voor dun plaatmateriaal.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor staal, roestvast staal, gietstaal, koper, brons, aluminium en hout, beperkt geschikt voor kunststof.

Handleiding

Begin te boren met een lage boorkracht. Boor verder met beperkte, gelijkmatige druk, voorkom heen en weer gaande bewegingen tijdens het boren, volg altijd de snelheidstabel en gebruik koelmiddel. Ventileer de gatzaag bij gebruik op hout en houtvervangingsmaterialen.

Diameter (Ø)

68 mm

Zaagdiepte

38 mm

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem)

3 van 4 punten

Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem)

3 van 4 punten

Geschikt voor kolomboor (puntensysteem)

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem)

2 van 4 punten

Aanbevolen toerental bij zacht staal

130 t/min

Aanbevolen toerental bij gereedschapsstaal en RVS

65 t/min

Aanbevolen toerental bij gietijzer

85 t/min

Aanbevolen toerental bij messing

165 t/min

Aanbevolen toerental bij aluminium

190 t/min

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Adapter A4 voor bimetalen gatzaag voor 14 tot 30 mm diameter

ADAPT-GATZAAG-A4-1/2ZO-D14-30MM

ZEBRA
x 2 st
Gatenzaag adapter A2 Met uitwerpfunctie

OPN-GATZAAG-A2-UITWERP-(32-152MM)

x 1 st
Snelkoppeling voor bimetalen gatzagen

OPN-GATZAAG-A4/A2-SHNLWE-(14-152MM)

ZEBRA
Gatzaaghouder met snelwissel functie incl centreerboor voor gebruik van bi-metalen gatzagen. Voor het snel en gemakkelijk wisselen van verschillende diameters.
x 1 st
Adapter A2 voor bimetalen gatzaag voor 32 tot 152 mm diameter

ADAPT-GATZAAG-A2-5/8ZO-D32-152MM

ZEBRA
x 3 st
Combinatie-adapter A4/A2 voor gatenzaag

ADAPT-GATZAAG-COMBI-A4/A2

ZEBRA
x 1 st
Veiligheidsbril CEPHEUS®

BESCHERMBRIL CEPHEUS CLEAR

CEPHEUS
Lichtgewicht, goedzittende veiligheidsbril