Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Gatenponsset, 8-delig. Voor opening Ford-sproeiermondstuk

Gatenpons Ford set 8-dlg
STANSGER. SET KOPLAMPSPR. FORD 8DLG

Art.-nr. 1952004865
EAN 4065746287180
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met name voor het uitponsen van een sproeiermondstukopening (parallellogramvorm), in bumpers die af fabriek niet vooraf zijn geponst
  • Vermijdt het tijdrovende maken van gaten met een decoupeerzaag, vijl, enz.

  • Te gebruiken voor de openingen van het mondstuk van de linker- en rechtersproeier door de matrijsplaat 180° te draaien

  • Behoud van het visuele uiterlijk volgens de productiespecificaties


Leveringsomvang:


  • 1 x ponsstempel - parallellogramlengte 53 mm x hoogte 32 mm

  • 1 x stempel links

  • 1 x stempel rechts

  • 1 x gatenponsaandrijving 3/8 inch met taatslager

  • 1 x afstandsbus 30 mm voor gatenponsaandrijving

  • 1 x boormal

  • 1 x ∅ 12 mm en 18 mm boor
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ford Kuga (2012-2019)

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Ford

Aantal stuks

8 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie