Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Gassmelter

Gassmelter
RETUWAS-GASSMELTER

Art.-nr. 08903053

EAN 4024835074148

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gassmelter

Art.-nr. 08903053
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
Draagbare, gasbediende smelter voor snel en doelgericht smelten van harde was

Veelzijdig


  • De snoerloze uitvoering maakt de gassmelter flexibel in gebruik

  • Handzaam dankzij stiftvorm

  • De gassmelter is altijd gebruiksklaar dankzij de aansteker die is geïntegreerd in het deksel


Uitstekende temperatuurregeling


De verwerkingstemperatuur kan worden afgesteld zonder de gassmelter uit te schakelen.



Hoog niveau van veiligheid


De gassmelter schakelt automatisch uit wanneer de kap erop wordt gedrukt.

Opmerking

De gassmelter wordt leeg geleverd. Voor het vullen van de gassmelter dient u "Butaangas", art.nr. 0893250001, te gebruiken.


De gasinhoud is 9 ml. Dit staat gelijk aan een brandtijd van 60 tot 90 minuten.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor opbrengen van harde was. Ook voor smelten, modelleren en mengen van lak. De temperatuur kan constant worden afgesteld.

Handleiding

De temperatuurregelaar naar het plusteken (+) draaien. De aan/uit-schuif naar de voorzijde schuiven. U moet nu het gas horen sissen. Vervolgens het vuursteenwiel gebruiken om de vonken in de vonkkamer binnen te laten terwijl de gassmelter wordt ontstoken. De gasstroom kan nu met de regelaar worden afgesteld. De stroom laag houden is beter omdat een hogere stroom de harde was kan beschadigen, wat kan resulteren in kleurverlies of residu op de smeltpunt.

Kleur

Rood, Zwart

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Butaangas

BUTAANGAS 100 ML

Hoogwaardig butaangas voor het hervullen van gassoldeerapparaten, aanstekers, enz.