Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Gasfilter SR 515 ABE1 Sundström H02-7112

Gasfilter SR515 H02-7112 Sundström
GASFILTER-SUNDSTRÖMSR515-H02-7112

Art.-nr. 1931059344

EAN 4062856288656

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gasfilter SR 515 ABE1 Sundström H02-7112

Art.-nr. 1931059344

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor ventilatie-eenheid SR500 en SR500 EX

SR 515 ABE1 zijn bedoeld voor gebruik met ventilatie-eenheid SR 500/SR 500 EX.


Afhankelijk van het type filter beschermen ze tegen de volgende gassen/dampen:


  • Type A beschermt tegen organische gassen en dampen, bijv. oplosmiddelen met een kookpunt hoger dan +65°C.

  • Type B beschermt tegen anorganische gassen en dampen, zoals chloor, waterstofsulfide en waterstofcyanide.

  • Type E beschermt tegen zure gassen en dampen, bijv. zwaveldioxide en waterstoffluoride.

De ventilatie-eenheid SR 500/SR 500 EX moet altijd worden gebruikt met twee deeltjesfilters of twee combifilters die uit een gas- en deeltjesfilter bestaan.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Filterklasse

ABE1

EN-Norm

12941

Bescherming tegen

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie