Gasdetector
Gasdetector
GASDETECTIETOESTEL
Art.-nr. 5634019020
EAN 4099618397769
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Meetbereik: 0 ppm bij 1 volumeprocent
- Zeer eenvoudige bediening, geen voorinstelling vereist
- Compacte en stabiele behuizing voor ruw dagelijks werk
- Beweegbare metalen sensorkop met zwanenhals en beschermkap, eenvoudig te meten, zelfs op ontoegankelijke plaatsen
- Indicator batterijniveau en stand-by
- Sonde nulstellen, stel nulpunt handmatig in om gevoeligheid te verhogen (tot max. 1 volumeprocent)
- Hoorbare en zichtbare bevestiging van de meting: Naarmate de concentratie toeneemt, gaat de pulsfrequentie omhoog totdat het geluidssignaal continu klinkt
- Gebruik het instrument niet om gasconcentraties te meten. Wordt uitsluitend gebruikt om gebieden met gasophoping op te sporen
- Niet explosiebestendig!
Datasheets(X)
- LPG-ombouwbedrijven (propaan)
- Dealers in klimaatinstallaties voor voertuigen (formeergas 95% stikstof, 5% waterstof)
- Verwarmingsinstallateurs (methaan/ethaan/propaan)
- Geschikt voor opsporing van: Aceton/ethaan/methaan/propaan/waterstof
Weergave | 5-traps LED |
Lengte zwanenhals | 180 mm |
Beschermklasse IP | IP 54 |
Min./max. temperatuurinzetbereik | 0 tot 40 °C |
Min./max. bewaartemperatuur | -10 tot 50 °C |
Lengte x breedte x hoogte | 135 x 45 x 25 mm |
Batterij-aanduiding | Mignon AA; LR6; AM3 |
Aantal batterijen | 2 st |