Gasdetector
Gasdetector
GASDETECTIETOESTEL
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Meetbereik: 0 ppm bij 1 volumeprocent
Extreem eenvoudige bediening
Geen instellingen vooraf
Compacte en stevige behuizing
Ideaal voor zwaar dagelijks gebruik door vaklieden
Beweeglijke metalen sensorkop met zwanenhals en beschermkap
Voor meting op ontoegankelijke gebieden
Indicator batterijniveau en stand-by
Nulpunttoets
Nulpunt handmatig instellen om gevoeligheid te vergroten (tot max. 1 volumeprocent)
Bevestiging meting via beeld- en geluidssignaal
Naarmate de concentratie toeneemt, gaat de pulsfrequentie omhoog totdat het geluidssignaal continu klinkt
Gebruik het instrument niet om gasconcentraties te meten. Gebruik het uitsluitend om gebieden met gasophoping op te sporen.
Niet explosiebestendig!
Bewaartemperatuur: -10°C tot +50°C
LPG-ombouwbedrijven (propaan)
Dealers in klimaatinstallaties voor voertuigen (formeergas 95% stikstof, 5% waterstof)
Verwarmingsinstallateurs (methaan/ethaan/propaan)
Geschikt voor detectie van: Aceton, ethaan, methaan, propaan en waterstof
Weergave | 5-traps LED |
Lengte zwanenhals | 180 mm |
Beschermklasse IP | IP 54 |
Min./max. temperatuurinzetbereik | 0 tot 40 °C |
Lengte x breedte x hoogte | 135 x 45 x 25 mm |
Batterij-aanduiding | Mignon AA; LR6; AM3 |
Aantal batterijen | 2 st |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)