Gasbetonnagels
Haakse gasbetonnagel
Art.-nr. 0593520100
EAN 4053479839158
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zonder voorboren inslaan
Bespaart tijd en geld
De armlengte kan worden aangepast aan de breedte van de sleuf
Vooraf gedefinieerd afbreekpunt
Datasheets(X)
Gasbeton fb≤2 N/mm2
Diameter x lengte (Ø d x L) | 6,2 x 68,5 mm |
Beenlengte | 44,5 mm |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -30 tot 80 °C |
Materiaal | PA 6 - polyamide |
Hallogeenvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!