Fusion lichtgewicht thermojack
Jack tussenseizoen FUSION
MID SEASON JACK-FUSION-ANTRACIET-MT M


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ritsen aan de zijkanten zorgen voor optimale breedteaanpassing bij verschillende bewegingen en lichaamsposities
- Extra grote zakken met rits bieden veel opbergruimte: twee heupzakken, twee borstzakken, één binnenzak
- Reflecterende strepen op de mouwen en rug met een modieuze zeshoekprint op de ellebogen en zak
Datasheets(X)
Kleur | Antraciet |
Maat | M |
Materiaal | 92% polyester (recycled), 8% elastane |
Textielgewicht per m2 | 260 g |
Wasbaar op | 40°C |
Onderhoud tips | Niet bleken, Niet geschikt voor droger, Strijken met lage temperatuur, Niet chemisch reinigen |