Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Frame voor VS TAL Larder apothekerskasten

FRAME-APOTKST-ANTHR-(1200-1450MM)

Art.-nr. 0684901986

EAN 4065746661157

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Frame voor VS TAL Larder apothekerskasten

Art.-nr. 0684901986

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Flexibel instelbaar op kasthoogte
  • Eigen indeling

  • Hang manden eenvoudig op met het Easyfit-systeem, geen gereedschap nodig

  • De hoogte van de manden kan snel en eenvoudig worden aangepast met behulp van de klembevestiging

  • Mandklemmen met geïntegreerde mandvergrendeling voorkomen onbedoeld losraken

  • Bij het openen schuiven de manden automatisch naar buiten uit de kast

  • Gebruikersvriendelijke beweging

  • Gemakkelijke toegang tot de opgeslagen materialen

  • Levering omvat 1 frame, 2 bekledingsstukken aan de voorzijde en 1 onderste schuifdeksel
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Poedercoating

Kleur

Antraciet

Geschikt voor kastbreedte

300 mm, 400 mm

Minimale inwendige inbouwhoogte

1200 mm

Max. vrije installatiehoogte

1450 mm

Minimale inwendige inbouwdiepte

504 mm

Draagvermogen

120 kg

Inclusief Frame voor VS TAL Larder apothekerskasten:
0 x
VS TAL LARDER apothekerskast

HOGEKASTINR-TAL-LARDER-(1200-1450)-300MM

Omschrijving:
Geschikt voor min./max. inwendige kasthoogte: 1200-1450 mm Premea
Met ingebouwd zelfsluitend en dempend mechanisme
Hoeveelheid: 0 x
0 x
VS TAL LARDER apothekerskast

HOGEKASTINR-TALLARD-ANTR-(1200-1450)-400

Omschrijving:
Geschikt voor min./max. inwendige kasthoogte: 1200-1450 mm Premea
Met ingebouwd zelfsluitend en dempend mechanisme
Hoeveelheid: 0 x
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie