Frame voor VS TAL Larder apothekerskasten
FRAME-APOTHKAST-(1451-1700MM)
Art.-nr. 0684901987
EAN 4065746661140
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Eigen indeling
- Hang manden eenvoudig op met het Easyfit-systeem, geen gereedschap nodig
- De hoogte van de manden kan snel en eenvoudig worden aangepast met behulp van de klembevestiging
- Mandklemmen met geïntegreerde mandvergrendeling voorkomen onbedoeld losraken
- Bij het openen schuiven de manden automatisch naar buiten uit de kast
- Gebruikersvriendelijke beweging
- Gemakkelijke toegang tot de opgeslagen materialen
- Levering omvat 1 frame, 2 bekledingsstukken aan de voorzijde en 1 onderste schuifdeksel
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Antraciet |
Geschikt voor kastbreedte | 300 mm, 400 mm |
Minimale inwendige inbouwhoogte | 1451 mm |
Max. vrije installatiehoogte | 1700 mm |
Minimale inwendige inbouwdiepte | 504 mm |
Draagvermogen | 120 kg |