Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Frame voor VS TAL Gate en VS TAL Gate Pro apothekerskasten

TB-FRAME-HGEKASTINR-KB600-(1900-2140MM)

Art.-nr. 0684904021

EAN 4061975289216

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Frame voor VS TAL Gate en VS TAL Gate Pro apothekerskasten

Art.-nr. 0684904021
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
Flexibel instelbaar op kasthoogte
  • Eigen indeling

  • De hoogte van de manden kan snel en eenvoudig worden aangepast met behulp van de klembevestiging

  • De klemmen van de mand met geïntegreerde mandaanslag voorkomen dat de manden onbedoeld worden losgehaakt

  • Bij het openen schuiven de manden automatisch naar buiten uit de kast

  • Gebruikersvriendelijke beweging

  • Gemakkelijke toegang tot de opgeslagen materialen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Poedercoating

Kleur

Antraciet

Geschikt voor kastbreedte

600 mm

Minimale inwendige inbouwhoogte

1901 mm

Max. vrije installatiehoogte

2140 mm

Minimale inwendige inbouwdiepte

480 mm

Draagvermogen

75 kg

Inclusief Frame voor VS TAL Gate en VS TAL Gate Pro apothekerskasten:
0 x
VS TAL GATE apothekerskast

UITTRKBAAR-HGKIN-TG-600-PL-(1900-2140MM)

Omschrijving:
Geschikt voor min./max. inwendige kasthoogte: 1900-2140 mm Planero
Wanneer de deur wordt geopend komen de manden automatisch uit de kast
Hoeveelheid: 0 x
0 x
VS TAL GATE apothekerskast

HOGEKASTINR-TG-500-ANTR-(1901-2140)

Omschrijving:
Geschikt voor min./max. inwendige kasthoogte: 1901-2140 mm Premea
Wanneer de deur wordt geopend komen de manden automatisch uit de kast
Hoeveelheid: 0 x