Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Frame Nova Pro Scala H122 voor H122 laden

Frame Nova Pro Scala H122
NOVAPRO ZIJDE-SCALA-STONE-H122-NL400

Art.-nr. F100103225

EAN 9003012715192

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Frame Nova Pro Scala H122 voor H122 laden

Art.-nr. F100103225
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
  • Elegante tussenhoogtes voor speciale toepassingen

  • Aan te passen met design relingen

  • Geïntegreerde hoogte-, zij- en neigingsverstelling

  • Optimaal ruimtegebruik dankzij rechte binnenzijden en smalle installatiebreedte

  • Robuuste constructie en zeer goede stabiliteit

  • Gereedschapvrije montage en demontage van het front

  • Bodem en achterwand hebben dezelfde breedte

  • Bodem hoeft niet te worden bewerkt
Toepassingsgebied

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor keuken-, bad- en woonmeubelen

Nominale lengte

400 mm

Materiaal

Staal

Kleur

Steen

Oppervlakte

Epoxycoating

Hoogte

122 mm

Hoogteaanpassing

+/- 2 mm

Zijdelingse aanpassing

+/- 1,5 mm

Hellinginstelling

Geïntegreerd

Legenda
B Basis FST Frontoverlay NL Nominale lengte
BB/BL Corpusbreedte/corpuslengte KV Voorkant van kast RW Achterpaneel
EB Inbouwbreedte LWK Corpusbinnenbreedte RWB Achterwandbreedte
FAS Frontoverlay, zijkant MET Minimale inbouwdiepte RWH Achterwandhoogte
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Volledig uittrekbaar Nova Pro soft-close

NOVAPRO-TIPMSOFTCLOSE-40KG-NL400

Soepel, zacht en stil sluitend
Frontmontagebeugel voor Nova Pro Scala H90/H122/H186 en Crystal Plus

TB-HAKEN-NOVAPRO SCALA- 122-186-250

Frontmontagebeugel voor Nova Pro Scala H90/H122/H186 en Crystal Plus

TB-HAKEN-NOVAPRO SCALA-H90-186-SPDUBL-32

x 100 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Nieuwe generatie Tipmatic-unit voor Nova Pro soft-close volledig uittrekbare geleider

TB-TMSC-UNIT-NOVAPRO-SCALA

Optimale combinatie van opening zonder handgreep en zacht sluiten
Steun voor Tipmatic soft-close synchronisatiestang

TB-STEUN V SYNCHSTNG-NOVAPRO SCALA

Vanaf kastbreedtes van 800 mm of frontpaneelhoogten van 600 mm
Synchronisatiestang voor Tipmatic soft-close eenheid

SYNCHROST-F.NP-DYNAP-ACTIVATOR-1952MM

Compatibel met Nova Pro, Dynapro Tipmatic soft-close en Dynaneo Tipmatic
x 10 st
Voor-achter-verbinder Voor ladesystemen

FRONT-BODEMVERBINDER MET SCHROEF

Aanbevolen voor laden en pannenladen met een kastbreedte van min. 600 mm
x 10 st