Formeergasdrukverlager
Lekdetectie formeergasdrukverlager
DRUKREGLAAR-AIRCO-FORMEERGAS-0-27BAR
Art.-nr. 0764000801
EAN 4050642648081
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Instelgebied: 0 - 27 bar
- Kan worden gebruikt in combinatie met een druktestmeter en slangenpakket I of II voor uitvoerig van een druk-/lektest van gesloten auto-airconditioningsystemen, als onderdeel van airconditioningonderhoud
- Gebruik elektronische gasdetector (art.nr. 071553 260)
Datasheets(X)
- Voor gemakkelijk testen van de druk en opsporen van lekkages in airconditioningsystemen
- Voor gecontroleerde en veilige monsterneming uit stalen N2H2-cilinders (95/5 formeergas) (10 kg met DIN-aansluiting)
Productgewicht (per stuk) | 1226,000 g |
Max. bedrijfsdruk | 27 bar |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!