Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Lijm WÜTOP® WRD Voor windvaste en regendichte verlijming van niet-ademende membranen en nagelafdichting

Lijm, WÜTOP WRD
WUTOP WRD LIJM 310ML

Art.-nr. 0893700115
EAN 4046777455472

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor windvaste en regendichte verlijming van niet-ademende membranen en nagelafdichting

Garandeert een regendichte afdichting


Biedt optimale bescherming tegen het binnendringen van regen tijdens de bouwfase.



Voldoet aan de vereisten van EnEV 2004


De winddichte verlijming beperkt stookverliezen en levert daarmee energiebesparing op.



Ideaal voor het dichten van niet- en spijkergaten


De lijm schuimt licht en waardoor niet- en spijkergaten goed worden gedicht.



Oplosmiddelvrij



Te gebruiken op natuursteen

Opmerking
  • De viscositeit van WÜTOP® WRD is ongeveer twee keer zo hoog bij +15 °C als bij +25 °C.

  • Wütop® WRD schuimt licht tijdens het lijmen

  • Ontsnapte lijm kan als deze vers is, worden verwijderd met reiniger type 60 (art.nr.: 0892 130 030/0892 130 031).

Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele juridische aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor winddichte en regenafstotende hechting van alle WÜTOP-beschermbanden, onderfolies en gevelmembranen volgens de energiebesparingsrichtlijn EnEV 2016. Alleen voor gebruik aan de vlieszijde van WÜTOP thermische folies!


De WÜTOP® WRD wordt gebruikt voor het verlijmen van overlappingen, structurele verbindingen en voor het afdichten van nagel- en klemoppervlakken.


Gelieve de betreffende instructies voor installatie van WÜTOP dakplaten in acht te nemen.

Handleiding

De ondergronden moet schoon, droog en vetvrij zijn.


Knip de draadkap eraf, schroef het mondstuk erop en knip het op de gewenste breedte. Lijm opbrengen met een geschikt kitpistool.


Breng een ononderbroken, ca. 4 mm dikke lijmrups van WÜTOP® WRD aan op één zijde van de stofvrij gemaakte dakfolie. De te verlijmen oppervlakken binnen de huidvormingstijd samenvoegen.

Chemische basis

Polyurethaan, één component

Kleur

Zwart

Dichtheid/voorwaarden

1,52 g/cm³ / bij 20 °C, 50% relatieve vochtigheid

Uithardingssnelheid

2.5 mm/d

Min. uithardingstijd

7 d

Voorwaarden volledige doorharding/uitharding

20 °C en 50% relatieve vochtigheid. Afhankelijk van de sterkte van de rupsen.

Min. huidvormingstijd

7 min

Voorwaarde huidvormingstijd

bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid

Min./max. verwerkingstemperatuur ondergrondse

-5 tot 40 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot +120 °C

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

12 maanden / bij 15°C tot 25°C

Inhoud

310 ml

Siliconenvrij

Ja

Oplosmiddelvrij

Ja

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zware uitvoering
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie