Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Folieafrolwagen

Trolley voor foliedispenser
FOLIE AFROLWAGEN

Art.-nr. 0891818106
EAN 4052712524912

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Folieafrolwagen

Art.-nr. 0891818106
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
Voor eenvoudige verwerking van beschermfolies voor schilderwerk
  • Grote wielen voor probleemloos manoeuvreren in de verfwerkplaats

  • Optimaal op trekken gebaseerd mechanisme en zeer robuuste constructie met geleiderol; in combinatie met beschermfolie Mask Plus of Mask Light kan een auto door slechts één persoon volledig worden afgedekt.

  • Afdekfolie kan eenvoudig worden afgesneden via speciaal gemonteerde U-profielrail

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag en verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen door te voeren en onze producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor eenvoudige verwerking van beschermfolies voor schilderwerk.

Uitvoering

Rol

Materiaal

Metaal

Kleur

Blauw

Geschikt voor max. rolbreedte

100 cm

Lengte

141 cm

Breedte

65 cm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie