Flexibele aansluitklem/draadset
Verbinderset flexibel voor FLB-24-9 RGB
Art.-nr. 0976506056
EAN 4056807802541
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De set bestaat uit 5 aansluitkabels van 160 mm voor het aansluiten van twee lichtstrips
- Geschikt voor RGB LED-lichtstrip FLB-24-9-RGB
- Dankzij de siliconen buisjes die bij de levering worden geleverd, kan ook een beschermingsgraad van IP67 voor de aansluitingen worden bereikt
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden!
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Wit |
Lengte | 160 mm |
Breedte | 15 mm |
Hoogte | 5 mm |