Flexibele LED-strip
Ledstrip 12 V/DC rol
LED-BAND-FLEX-12V-5000MM-3528-CW
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geen siliconen mantel
Afzonderlijke aansluitkabel
Kleefstrip aan de achterzijde voor eenvoudige installatie
Indirecte verlichting
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Lamptype | LED |
Nominale spanning | 12 V DC |
Montagesoort | Monteren met kleefstof |
Materiaal | Kunststof |
Vermogen | 4.8 W |
Voorwaarde belasting | Per meter |
Aantal LED's | 300 st |
Lichtkleur | Koudwit (CW) |
Kleurtemperatuur | 6500 K |
Lengte | 5 m |
Breedte | 8 mm |
Hoogte | 2,4 mm |
Sectielengte | 50 mm |
Soort aansluiting | Plug-in systeem LED A |
Kabellengte | 270 mm |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Levensduur van lamp | 30000 h |
Lichtstroom | 360 lm |
Voorwaarden voor lichtstroom | per meter |
Maximale lengte | 5000 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!