Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Flexibele LED-strip

Ledstrip 12 V/DC rol
LED-BAND-FLEX-12V-5000MM-3528-WW

Art.-nr. 0976501100
EAN 4052712311826

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Herbruikbare en flexibele LED-strip.

Geen siliconen mantel



Afzonderlijke aansluitkabel



Kleefstrip aan de achterzijde voor eenvoudige installatie



Indirecte verlichting

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lamptype

LED

Nominale spanning

12 V DC

Montagesoort

Monteren met kleefstof

Materiaal

Kunststof

Vermogen

4.8 W

Voorwaarde belasting

Per meter

Aantal LED's

300 st

Lichtkleur

Warmwit (WW)

Kleurtemperatuur

3000 K

Lengte

5 m

Breedte

8 mm

Hoogte

2,4 mm

Sectielengte

50 mm

Soort aansluiting

Plug-in systeem LED A

Kabellengte

270 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Levensduur van lamp

30000 h

Lichtstroom

360 lm

Voorwaarden voor lichtstroom

per meter

Maximale lengte

5000 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Ledtransformator 12 V LED-T-12-1

TRAFO-LED-T-12-1-12V-60W-L180XB52XH30

Voor 12V-ledlampen
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
Snoer Voor flexibele led-strips

LED-VERB.SNOER-LICHTSTRIP-12V-8MMX2000MM

x 5 st
Snoer Voor flexibele led-strips

LED-VERB.SNOER-LICHTSTR.-12V-10MMX2000MM

x 5 st
Starre connector Voor flexibele led-strips

LED-FLEX.VERBINDER-LICHTSTRIP-12V-STAR

x 5 st
Flexibele connector Voor flexibele led-strips

LED-FLEX.VERBINDER-LICHTSTRIP-12V-160MM

x 5 st
Draadloze dimmerschakelaar

SCHAKEL-EL-F-DIMMST-12V-INCL-F-AFSTB.

Radiografische afstandsbediening voor dimmen en schakelen van 12 V ledlampen