Flexband Easy interieur
Afdichtband, Flexband, Easy binnen
AFDICHTB-FLEXB-EASY-INT-100MMX25M
Art.-nr. 0875178100
EAN 4050641996923
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Snelle en eenvoudige luchtdichte afdichting
- De positie van de band kan kort na hechting worden gecorrigeerd, aangezien de maximale kleefkracht zich in de loop der tijd ontwikkelt
- Geschikt voor een groot aantal toepassingen door sleuven in scheidingsfolie
Zeer hoge kleefkracht
Bepleisterbaar
Gebruik primerspray of butyl/bitumenprimer vanaf een oppervlaktetemperatuur onder +5°C en/of op minerale en sterk absorberende ondergronden.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Voor afdichting van kozijnaansluitingen. Geschikt voor gladde dagkanten in metselwerk.
Kleur | Wit, Transparant |
Materiaal drager | Non-woven |
Breedte | 100 mm |
Dikte | 0,5 mm |
Rollengte | 25 m |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 35 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 80 °C |
Brandklasse/voorwaarden | B2 - Normaal ontvlambaar / conform DIN 4102 |
UV-bestendig | 3 maanden, verwering buiten |
Resistent tegen | 0 - Niet van toepassing |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 12 maanden / bij 5°C tot 25°C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!